ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
防災用120W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827587
品番
LLAX-10KS
参考基準価格(税別)
¥261,100
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
5
質量(kg)
21
付属品
VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
120
電線太さ(mm
2
)
1.25
照明装置
120W、LED×1灯
電線仕様-種別
VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)
1800〜2490×1230
アズワン品番
64-4653-05