曜日別特売
LLW-8BP LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド 89827596

LEDジューデンロングライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷31日以内出荷とは
内容量1台注文コード89827596品番LLW-8BP
参考基準価格(税別)¥100,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!

質量(kg)1.8カバークリア付属品専用ACアダプター、充電スタンド長さ(mm)1425光源8W、LED(40個)使用電池定格14.8V、5200mAh、リチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)6使用場所屋外用連続点灯時間(時間)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする