ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
LEDハタヤタッチポンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線長さ(m)
5
注文コード
89827648
品番
LMT-10
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
選べる2つの調光タイプ
スタンドライトシリーズ
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
5
質量(kg)
2.6
仕様
3段階タッチセンサー式スイッチ付
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1050〜1550×310×296
定格電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
10W、高輝度LED
電線仕様-種別
VCTFK