ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ケーブルリール(200V)(自動巻)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827718
品番
NCSC-PN102M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
動力線の引き出し・巻き取りが自在。
全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
2PNCT
質量(kg)
23
許容電流(A)
17
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
4
巻取形式
自動巻き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89827718
NCSC-PN102M
10482578
NCSC-PN102M (200V 17A)
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型
ハタヤリミテッド
1個
¥
179,800
税込
¥
197,780
注文コードが変更になりました。