ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
三相200Vテモートリール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827788
品番
TA-230M
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)
30+3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
11.3
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×315×283
電線太さ(mm
2
)
2