ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
テモートリール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827797
品番
TB-130
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ…
高所、手狭な現場などに大変便利です。
電線長さ(m)
30+3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×315×283
電線太さ(mm
2
)
2