ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーテモートリール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827806
品番
TG-130
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。
回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。
電線長さ(m)
30+3
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
質量(kg)
7.7
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×307×263
電線太さ(mm
2
)
2