D-20 トクサンデーリール ハタヤリミテッド 125V 4口 89827842

トクサンデーリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89827842 品番D-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。
お求めやすさの究極です。

電線長さ(m)20 コンセント定格2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT 質量(kg)3.9 定格電圧(V)125 コンセント個数4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×255×201 定格電流(A)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89827842 D-20 32987665 D-20 トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする