コードバランサー(自動巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89827867 品番DBC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードリールとバランサーが一体化。

電線仕様-種別VCT 質量(kg)2 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V ストローク(m)1.3 電線太さ(mm2)0.75 吊下荷重(kg)0.1〜3 巻取形式自動巻き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89827867 DBC-1 10331834 DBC-1 (100V12A) コードバランサー 0.1〜3.0Kg 単相100V 1.3m ハタヤリミテッド コードバランサー 0.1〜3.0Kg 単相100V 1.3m ハタヤリミテッド 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする