※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードバランサー(自動巻)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827876
品番
DBC-1K
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
2.1
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
ストローク(m)
1.3
電線太さ(mm
2
)
0.75
吊下荷重(kg)
0.1〜3
巻取形式
自動巻き