トランジットアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 プラグ定格:2P・15A・125V接地付 注文コード89827998 品番P-12A
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はプラグなど4種類から選べます 他の種類を見る

トランスル専用のプラグ変換アダプターです。

コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)0.2 質量(kg)0.18 プラグ定格:2P・15A・125V接地付 全長(m)0.28 コンセント形状接地3P 20A 250V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89827998
2021-03-31
用途:
タイヤチェンジャー設置

最近増えたタイヤ交換ですが、手組みは傷だらけで労力がかかります。中古タイヤチェンジャー電源は200vですが、トランスを使い100vでの電源で作動させることができました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする