トランジットアダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 プラグ定格:3P・20A・250V接地付 注文コード89828007 品番P-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品はプラグなど4種類から選べます 他の種類を見る

トランスル専用のプラグ変換アダプターです。

コンセント個数1 電線仕様-芯数2 電線長さ(m)0.2 質量(kg)0.2 プラグ定格:3P・20A・250V接地付 全長(m)0.28 コンセント形状接地3P 20A 250V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89828007 P-22B 70316534 P-22B トランジットアダプター ハタヤリミテッド トランジットアダプター ハタヤリミテッド 1台 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89827998
2021-03-31
用途:
タイヤチェンジャー設置

最近増えたタイヤ交換ですが、手組みは傷だらけで労力がかかります。中古タイヤチェンジャー電源は200vですが、トランスを使い100vでの電源で作動させることができました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする