ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
ナラシマキ高圧エヤーリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホース長さ(m)
30
ホース内径(Φmm)
6
注文コード
89828138
品番
HDN-306
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・ホース内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。
耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
ホース長さ(m)
30
質量(kg)
7.4
取付金具(二次側)
高圧ワンタッチロック付カプラ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
364.5×330×402
取付金具(一次側)
高圧パージ付プラグ
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入軟質塩化ビニール樹脂
ホース内径(Φmm)
6
外装色
ゴールド
噴霧圧力MPa(kgf/cm
2
)
3.0(30)20℃時
ホース外径(Φmm)
10