※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
OKS流体リール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
巻取長さ(m)
25
使用流体
オールラウンド
注文コード
89828165
品番
HRO(W)-L-O
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・巻取長さ・使用流体
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
実用性、耐久性重視の設計です。
質量(kg)
42
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
660×520×600
使用流体
オールラウンド
呼び径
25.4
最大トルク(N・m)
14.7
常用圧力(MPa)
1
接続
流体入力側:管用テーパーめねじRc1
巻取長さ(m)
25