※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
OKS流体リール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホース長さ(m)
20
使用流体
灯油、一般作動油など
注文コード
89828174
品番
HRO-25GS
参考基準価格(税別)
¥593,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・巻取長さ・使用流体
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
実用性、耐久性重視の設計です。
ホース長さ(m)
20
質量(kg)
52
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
660×470×600
使用流体
灯油、一般作動油など
呼び径
25.4
最大トルク(N・m)
14.7
常用圧力(MPa)
1
接続
流体入力側:管用テーパーめねじRc1
取付金具
ホース:管用平行めねじG1ユニオン金具付(30°メスシート)
ホース外径(Φmm)
37