ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
OKS台車付流体リール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828208
品番
HRW-25GSV
参考基準価格(税別)
¥751,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)
20
質量(kg)
75
最大トルク(N・m)
14.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
660×470×600
常用圧力(MPa)
1
接続
ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじ
ホース内径(Φmm)
25.4
使用流体
低温水、エアーなど
流体温度(℃)
0〜60
ホース外径(Φmm)
36