テツノホースリール(オレンジ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89828226 品番 HSA-0N-O
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,117
販売価格(税別)
8,288

スチール製パワフルボディの本格派。
40mタイプにはパワーハンドル付。

仕様ホースリール本体のみ 質量(kg)4.2 摘要20m巻用スチール製ホースリール本体のみ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89828147
2023-10-28
用途:
清掃時
卸売・小売業

長いホースを巻き取るのに使用しますが、どのホースリールにも言えることですが、ジョイント部分の耐久性が弱いです。ホースを巻いたり伸ばしたりするうちにリール中心部分が壊れ、水漏れがします。1年半で使用できなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする