ホースリール

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ホースリール本体のみ 注文コード89828235 品番HSF-0N
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

普及型スチール製ホースリールの定番。

摘要20m巻取用 質量(kg)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386 仕様ホースリール本体のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89828235
2023-04-08
用途:
庭木の散水用途に
その他業種

組み立ても問題なく出来ました。しかし、リール部にホースを接続し巻き取る際にホースが折れ曲がるために、リール部にスポンジをあてがいました。この点だけが一工夫いる様ですが、塗装や作りなど素晴らしい商品です。

対象商品:
89828235
2022-06-08
用途:
ホースリール

周りの自然と同系色で置いていても違和感もなく、とても満足しています。少し値段が高め。

対象商品:
89828235
2021-04-07
用途:
洗車、庭の水撒き 等

しっかり作られているのはいいのですが。一つ残念な点がありました。持ち手のねじ穴の位置が 2mm程ずれていました。削るひと手間かかりました。ということで私の満足度は普通ということにさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする