ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 空ホースリール
OKS高圧ホースリール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89828253
品番
HSP-12MB
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
質量(kg)
10.5
タイプ
手動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×420×295
常用圧力(MPa)
20.5
接続
ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ
流体温度(℃)
0〜80
巻取長さ(m)
内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25