ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
水用ホースリール(自動巻)(屋外用)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828332
品番
NWLM-R154
参考基準価格(税別)
¥242,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
スピーディーな収納、簡単な操作。
スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)
15
質量(kg)
23.9
外径(Φmm)
円盤:420
取付金具(一次側)
Rc1/2(メス)
材質(ホース)
ラバー
ホース内径(Φmm)
12.7
ドラム径Φ×幅W(mm)
265×175
噴霧圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.5(5)
ホース外径(Φmm)
19.5