ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
ブランパス延長コード(屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828445
品番
BTX-013KC
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
漏電遮断器付型
電線長さ(m)
プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3
電線仕様-種別
ソフトVCT
質量(kg)
1.1
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋外