ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
とび延長コード10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828585
品番
WX-103K
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)
10
色
オレンジ
電線仕様-種別
ソフトVCT
質量(kg)
2.12
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋外