ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
アースクリップセット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828612
品番
EJ-338R
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電線仕様-芯数
1
電線長さ(m)
1.2
質量(kg)
1.09
セット内容
E-3、J-3(オス)
許容電流(A)
100%:150、50%:220
電線太さ(mm
2
)
38
電線仕様-種別
WRCT