ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
ホルダーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828637
品番
HJ-338R
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電線仕様-芯数
1
電線長さ(m)
1.2
質量(kg)
1.15
セット内容
H-3、J-3(オス)
許容電流(A)
100%:150、50%:220
電線太さ(mm
2
)
38
電線仕様-種別
WRCT