ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの ワークランプ・ハンドランプ
ハタヤリミテッドの コンセントタイプワークランプ
レンカライト40W(屋外用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線長さ(m)
10
注文コード
89828813
品番
FPX-10
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
定格消費電力(W)
40
質量(kg)
2.3
摘要
屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
12000
電線長さ(m)
10
光源
インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)
電線太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2