レンカライト40W(屋外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線長さ(m)5 注文コード89828822 品番FPX-5
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は電線長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。

定格消費電力(W)40 質量(kg)1.8 摘要屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)12000 電線長さ(m)5 光源インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型) 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする