ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの スタンド式投光器
LEDハタヤタッチカンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線長さ(m)
1.6
タイプ
デスクスタンド
注文コード
89828883
品番
LD-10D
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)
10
質量(kg)
1.3
摘要
無段階調光ボリューム式スイッチ付(100〜10%)
タイプ
デスクスタンド
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
425×195×186
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
10W高輝度LED
芯数
2
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED