ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの ワークランプ・ハンドランプ
ハタヤリミテッドの コンセントタイプワークランプ
防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89828962
品番
LEW-0
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)
7
質量(kg)
0.49
摘要
屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED