ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの ワークランプ・ハンドランプ
ハタヤリミテッドの コンセントタイプワークランプ
LEDジューデンロングライトタイプS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829014
品番
LSW-8BP
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類
LED
長さ(mm)
819
カバー
クリア
質量(kg)
1.6
摘要
専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付
構造
屋外用
光源
8WLED(40個)
電池
定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池
ビーム角(度)
120
充電時間(時間)
約6
点灯時間(時間)
連続10