アースカマイラズポンプ(草消滅)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 注文コード89829031 品番-
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

ひと夏生えない!速効性と持続性
散布してから2〜10日で雑草は枯れ始め、約4〜5ヵ月間、雑草の繁殖を抑えます。
しつこいスギナや生育期(草丈30cm以下)の雑草にもよく効きます。土にまいても、茎葉にかけても、根まで枯らし、枯れムラが少ない強力処方です。
※土壌条件、気象条件により効果にムラが生じることがあります。
3つの有効成分の働きでしっかり雑草を枯らします!
・グリホサートイソプロピルアミン塩
部分的にかかっても、茎葉に浸透吸収し効果のムラが起きにくい有効成分。速効的に効果を発揮。
・ブロマシル
雨で流されにくく、4〜5ヵ月間雑草の生育を抑制。
・メコプロップPカリウム塩
スギナなどしつこい雑草にも効果を発揮する有効成分。
700mlのお手軽サイズ!(23m2用)
枯らせたい雑草や狭い範囲に散布しやすい「シャワータイプ」と、狭い所や手の届きにくい所に生えている雑草をピンポイントで処理できる「ポンプタイプ」の2種類。

シリーズアースカマイラズ 有効期間約4〜5ヵ月 使用期間2〜10日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする