画像準備中

LEDジューデンロングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 摘要専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付 注文コード89829032 品番LSW-8BWP
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は摘要2種類から選べます 他の種類を見る

長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!

電球の種類LED 長さ(mm)819 カバー防眩カバー 質量(kg)1.6 摘要専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付 構造屋外用 光源8WLED(40個) 電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池 ビーム角(度)120 バッテリー容量(Ah)5.2 充電時間(時間)約6 点灯時間(時間)連続10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする