業務用防犯センサーライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線長さ(m)5 注文コード89829066 品番LTSL-305KN
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は電線長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト

定格消費電力(W)30 質量(kg)4.1 摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用) 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置30W高輝度LED 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 センサー感知方式人感センサー 設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする