ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの センサーライト
ハタヤリミテッドの コンセント式センサーライト
業務用防犯センサーライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線長さ(m)
10
注文コード
89829075
品番
LTSL-310KN
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)
30
質量(kg)
4.6
摘要
VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)
寸法
三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
30W高輝度LED
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
センサー感知方式
人感センサー
設置方式
バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付
電球の種類
LED