アース渦巻香 缶入

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(30巻) 注文コード89829153 品番4901080170514
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1巻で約12時間蚊を落とす長時間タイプ。ピレスロイドを主成分とし、安定した殺虫効果を発揮する蚊取り線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります)
缶のフタがそのまま使用可能な線香皿と、便利な線香立て2個付き。
高級ビャクダンの香りです。
【効果効能】蚊成虫の駆除
煙の刺激が少ないビャクダンの香りがする安定した効きめの蚊とり線香。10巻ずつ密封されていて長期間の保管にも安心。上ブタが線香皿として使える他、線香立ても1個付。

香り刺激が少ないビャクダンの香り 成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分 トラスコ品番828-5182 セット内容本品、線香立て1個 種別蚊取線香 容量30巻 区分防除用医薬部外品 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135 有効成分dl・d-T80-アレスリン(ピレスロイド系)32.5mg/巻 適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約7時間 アズワン品番64-1140-10 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アース渦巻Qa
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※閉め切った部屋やせまい部屋で使用すると、まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香皿、または付属の線香立てでお使いください。
※使用回数が増えると、安全ブタにヤニが付着し立ち消えのおそれがあります。定期的に中性洗剤を用いて洗い流してください。
※線香皿の白いマットは不燃性のガラス繊維です。(アスベストではありません)白いマットは取り外さずに、点火した線香をその上に直接置いてお使いください。
※線香立ては紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものの上では使用しないでください。
※火のついた蚊とり線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。線香立てをお使いの場合、蚊とり線香が倒れないように注意してください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※使用中は缶の内部が高温になることがあるので、缶の中にライターを保管しないでください。
※缶の中に入っている丸ラベルの表示をよく読んで正しくお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
屋外作業全般

点火すると蚊が逃げていくので効き目はOK。ちなみに蜂やトンボも逃げてゆく。
効き目をアップさせたい場合は両端に点火すれば煙が2倍になる(燃焼時間は半分になるが)。線香皿もついてて安くて助かる。

2025-08-23
用途:
家庭内
建設業・工事業

お世話様でした。発送、梱包、製品の質共に問題有りません。ありがとうございました。

2025-05-21
用途:
庭作業に

昔からある製品ですが効能は申し分ありません。
蚊が寄ってこなくなります。夏の必需品です。

対象商品:
89829153
2024-08-21
用途:
屋外作業
卸売・小売業

缶の蓋が受け皿になって、取っ手をもってそのまま持ち運べるのがよいです。缶のデザインがシンプルで、キャンプ道具などとマッチするとよいと思います。

対象商品:
89829153
2024-05-28
用途:
家族には不人気でも、一番効果があるのはこれ
その他業種

蚊を寄せ付けないのであれば、これが一番。しかし、家族からは煙たがられていて困ります。
無臭の蚊取り線香は無いものか?

2023-07-11
用途:
玄関の蚊除け
自動車・二輪車・自転車関連業

昔ながらの蚊取り線香で安心感があります。匂いも懐かしい感じです。

対象商品:
89829171
2023-06-22
用途:
蚊の退治
スタジオ永井 様

昔ながらの蚊の退治用に使用している。匂いがあるので締め切った部屋では苦しく感じるが、安心感もある。

対象商品:
89829153
2022-11-06
用途:
外作業用虫よけ

外作業の際の虫よけです。
いつも使用して重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする