ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの 三脚式投光器
メタルハライドライト三脚スタンド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829242
品番
MLHA-410K5
参考基準価格(税別)
¥190,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
電線長さ(m)
10
定格消費電力(W)
400
芯数
2芯・3芯兼用
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)CHA-4型(1380mm〜3000mm)スタンド付
質量(kg)
22.9
寸法
三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1770〜3470×1260×1260
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
2
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3