ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
メタルハライドライトバイス付(屋外用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829267
品番
MLV-410K5
参考基準価格(税別)
¥151,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)
400
芯数
2芯・3芯兼用
電線長さ(m)
5
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)VL-5型バイス付
質量(kg)
15.2
寸法
三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
691×445×223.5
定格周波数(Hz)
50
電線太さ(mm
2
)
1.25
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
設置場所
屋外