メタルハライドライトバイス付(屋外用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89829276 品番MLV-410K6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。

定格消費電力(W)400 芯数2芯・3芯兼用 電線長さ(m)10 仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)VL-5型バイス付 質量(kg)15.8 寸法三脚取付部:Φ40 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)691×445×223.5 定格周波数(Hz)60 電線太さ(mm2)1.25 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする