ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 懐中電灯・ライト
ハタヤリミテッドの 防爆型ライト
海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829285
品番
PEP-03DK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥108,200
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
石油タンカー、貨物船、客船などの
船舶備品、保守点検用として。
電池
単一形アルカリ電池×3
質量(kg)
1.78
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×133×179
照明装置
高輝度3Wスーパー白色LED
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
特殊用途
防爆