画像準備中

ハロゲンライト(屋外用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89829294 品番PH-1005K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)1000 種別防雨タイプ 質量(kg)6.22 摘要屋外用5インチバイス付(VL-5型) 寸法三脚取付部:Φ40 電線長さ(m)5 定格電圧(V)100 電線太さ(mm2)0.75 照明装置1000W耐振型ハロゲン球付(PJ-1000W型) 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 寸法(高さH×幅W)(mm)578×390 電球の種類ハロゲン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする