ハロゲンライト(屋外用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89829346 品番PH-510N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)500 種別防雨タイプ 質量(kg)3.3 摘要屋外用4インチバイス付(V-4(GM)型) 寸法三脚取付部:Φ20 電線長さ(m)10 定格電圧(V)100 電線太さ(mm2)0.75 照明装置500W耐振型ハロゲン球付(PJ-500W型) 芯数2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数2 寸法(高さH×幅W)(mm)482×239 電球の種類ハロゲン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする