作業灯(屋外用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89829443 品番 RE-505
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ひたすら実用性に徹した作業灯です。

定格消費電力(W)450 芯数2 電線長さ(m)5 質量(kg)1.87 摘要屋外用4インチバイス付(V-4(E)型) 寸法三脚取付部:Φ20 定格電圧(V)110 電線太さ(mm2)0.75 照明装置450Wリフレクターランプ付(RS-500WH型) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89829416
2018-10-23
用途:
内外装作業
建設業・工事業

明るさは良いです。首振り部分のネジが、頼りないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする