40W LED作業灯 屋外用防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線長さ(m)10 定格電圧(V)100 注文コード89829452 品番REL-10WK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は電線長さ・明るさ・定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。

定格消費電力(W)40 電球の種類LED 芯数2芯・3芯兼用 電線長さ(m)10 質量(kg)2.9 摘要屋外用4インチバイス付 寸法三脚取付部:Φ20 定格電圧(V)100 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置40WLED電球 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする