ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
40W LED作業灯 屋外用防雨型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線長さ(m)
5
定格電圧(V)
100
注文コード
89829468
品番
REL-5WK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ・明るさ・定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
定格消費電力(W)
40
電球の種類
LED
芯数
2芯・3芯兼用
電線長さ(m)
5
質量(kg)
2.4
摘要
屋外用4インチバイス付
寸法
三脚取付部:Φ20
定格電圧(V)
100
口金
E39
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
40WLED電球
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください