ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
作業灯(屋外用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829477
品番
RG-300
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。
定格消費電力(W)
270
質量(kg)
1.61
摘要
屋外用4インチバイス付(V-4(G)型)回二重絶縁
寸法
三脚取付部:Φ20
定格電圧(V)
110
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
270Wリフレクターランプ付(RS-300WH型)
芯数
2
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
2