ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 懐中電灯・ライト
ハタヤリミテッドの 防爆型ライト
LED防爆型ミニライト・プラス(屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829504
品番
SEP-N3D
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池
単3アルカリ電池(LR6)×3
質量(kg)
0.29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.7×38×117
照明装置
高輝度3W白色LED
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
電球の種類
LED
特殊用途
防爆