- アクティ尿とりパッド 昼用 日本製紙クレシア 89829512

正面

- アクティ尿とりパッド 昼用 日本製紙クレシア 89829512
- アクティ尿とりパッド 昼用 日本製紙クレシア 89829512
- アクティ尿とりパッド 昼用 日本製紙クレシア 89829512
- アクティ尿とりパッド 昼用 日本製紙クレシア 89829512

アクティ尿とりパッド 昼用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(30枚)注文コード89829512品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

『ふっくらやわらか』吸収体を1層から2層へ
『立体ギャザー』しっかり立ち上がり横からのモレをガード
より「わかりやすい」「選びやすい」パッケージデザインにリニューアル
『吸収体エンボス加工』アクティ独自のエンボス加工で尿をすばやく吸収
『消臭タイプ』ポリマーの消臭効果で気になるニオイを抑制

吸収量おしっこ約2回分仕様ズレ止めテープ1ヵ所付(バックシート)白タイプ昼用2回分吸収パッドサイズ(cm)19×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89829512
2025-09-02
用途: 介護
その他業種

薄くて長いです。ギャザーがあるので横漏れの不安はありませんが、固定テープが一箇所のみでさほど強く無さそうな点に不安が残ります。安いのは有り難い。

1が参考にしています
対象商品 : 89829512
2025-09-12
用途: 介護
その他業種

ズレ止めテープ1箇所というのが致命的でして。自力でトイレに何度も行く老母では必ず固定してない方が丸まって本人に外されて役に立たず、両面テープで自力補強しないと使えない点が悲しいです。品質は柔らかく良いだけに残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 89829512
2024-07-25
用途: 夜間の安心のため
その他業種

おもったより大判で安心感があります お安く助かります

対象商品 : 89829512
2022-06-02
用途: 前立腺癌全摘後の尿漏れで使用しています。
サービス業

もう少しの間ご利用いたします。
出来れば長さを少し短めが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89829512
2021-05-08
用途: オムツ交換 尿取りパッド男女兼用
医療・福祉・介護関連業

施設でつかってます、他のに比べて長いので使いやすいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする