- アラウ.衣類のなめらか仕上げ 詰替え用 SARAYA(サラヤ) 89830422

アラウ.衣類のなめらか仕上げ 詰替え用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(720mL) 注文コード89830422 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

計量がカンタンに。キャップをあけて押し出すだけ。キャップがはずせてつめかえラクラク。片手で持って注ぎやすい。赤ちゃんの衣類もタオルも、なめらかでやさしい仕上がりに。クエン酸+天然ハーブ(天然精油ラベンダー配合)でほのかに香る。黄ばみ・変色・ニオイの原因になるすすぎ残しを防ぎ、衣替え時にも安心。洗濯槽へのせっけんカス付着も抑えます。「アラウ.洗濯用せっけんシリーズでお洗濯とセットで使用をおすすめ

商品タイプ本体 シリーズarau.(アラウ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89830431
2019-07-02
用途:
毎日の洗濯に

普通の洗濯石鹸はもう使用せずにアラウシリーズを使用しています。香りもほのかで良いです。最近匂いのきつい製品がいっぱいありますが逆にスメハラにあっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする