アリの巣コロリ シャワータイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード89830587 品番4901080255211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

かけて効く+食べて効くの、アース製薬独自のダブルアタックで巣ごと全滅
アリのいる場所や通り道にまくだけで、特殊誘引剤がアリを誘引します。アリが大好きなアミノ酸を8種類も配合。行列にかけてもOK。
微粒ゼリー配合で、地表面に残った薬剤を巣に持ち帰り、アリを巣ごと駆除します。
巣穴やその周辺にまけば、アリの巣を効果的に駆除できます。ジノテフランが効く。
まんべんなく薬剤を散布できるシャワーノズル採用。
お庭の植物にもやさしい水性処方。(植物に直接かける製品ではありません)
ヒアリ・アルゼンチンアリにも効く※ヒアリ・アルゼンチンアリなどの外来アリは、大きなコロニーを形成した場合、巣の防除が困難になります。最寄りの地方環境事務所や自治体にご連絡ください。
【適用害虫】クロヤマアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、カワラケアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ
【効能】アリの駆除、アリの巣の駆除
アリの巣や通り道に撒くだけで、薬剤に直接触れたアリも、微粒ゼリーを食べたアリも「かけて効く+食べて効く」のWアタック効果で薬剤を巣まで持ち帰り、巣ごと駆除します。使いやすい液体シャワータイプ。環境にやさしい水性。

適合害虫アリ トラスコ品番828-5216 種別シャワータイプ 容量500ml シリーズアリの巣コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×219×55 使用の目安1本で約4平方メートル 有効成分ジノテフラン 使用場所アリの集まる場所やアリの行列、アリの巣及び周辺 利用場所屋内屋外両用
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用すること。
※定められた用法・用量を守ること。
※本剤はやや粘度が高いため、ボトル胴部を軽く押した場合、出口から液が出にくい時がありますが、その際は強めに押して使用すること。
※環境を汚染しないため、乱用は避けること。池に流入する恐れのある場所での使用は注意すること。
※散布後に雨や水がかかると効果が減少するので、改めて散布すること。
※屋内では使用しないこと。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにすること。
※皮膚、飲食物、食器類、子供のおもちゃ、食用作物、ペット類にはかからないようにすること。
※皮膚に付いた場合は、石けんでよく洗い流すこと。
※目に入った場合は、直ちに水で洗い流すこと。
※万一、飲み込んだ場合は、直ちに本品がネオニコチノイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げ、診療を受けること。
※直射日光を避け、食品、食器、飼料等と区別して子供の手の届かないところにキャップをきちっと締めて保管すること。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89830587
2023-08-02
用途:
店舗入り口に

段差部品にアリの巣穴が、どんどん拡大していて 巣穴入り口も大きくなり! ヤバい・ヤバいでしたが こちら使用で一発解消しました♪

対象商品:
89830587
2023-06-28
用途:
工場の害虫駆除
スズキ印刷紙工株式会社 様 (製造業)

本当に普通の殺虫剤それ以上でもそれ以下でもない本当に普通の殺虫剤それ以上でもそれ以下でもない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする