アルカリ乾電池 角形9V

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89830623 品番 6LR61XJ/1B
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

長持ち大電流パワー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプアルカリ乾電池 種別ブリスターパック 用途連続して大きな電流を使う機器に。 形状9V形 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 電圧(V)9 使用推奨期限2年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
センサー用

姿を見なくなりつつある電池ですね。頼んで翌日着はありがたかった。普通に使えます。

2025-04-23
用途:
ハンディテスターの電池
卸売・小売業

発注後納入が早く満足してます。。。。。。。。。。。

対象商品:
89830623
2023-12-27
用途:
機械のメンテナンス時
塩田工業株式会社 様

頻度は多くはないですが、この商品をずっと使っていますので、改善点は思い浮かびません。

対象商品:
89830623
2023-10-25
用途:
通電気用
運輸・通信業

配線の通電検査機の電池として使用しているが非常に寿命が長いので助かっています。

対象商品:
89830623
2022-10-14
用途:
エフェクターでの使用
ragumo 様

価格が上がってきているアルカリ9V。当方ミュージシャンですが、作業用具と一緒にいつも購入しており助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
09515231
2022-06-08
用途:
計測作業にて使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

精密な測定をする為、安価な乾電池では信用?なのでブランド品を購入しました。

対象商品:
09515231
2021-12-13
用途:
検査機器用の電池として
建設業・工事業

5つまとめて購入しました。ひとつひとつパッケージに入っているものと思っておりましたので、ビニール袋に5つが入っていたので正直驚きましたが、製品に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09515231
2021-04-11
用途:
機械リモコン用
製造業

近隣の家電量販店やホームセンターよりも安価であったため購入しました。当たり前ですが、近隣店舗で売っているものと相違なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする