イヤな虫キンチョールN

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード89831454 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

速効性と残効性を兼ね備えたジェット噴射の総合不快害虫用エアゾール殺虫剤。離れたところから嫌な害虫に噴射できるので安心。直接噴霧や狭いスキマへの噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイ噴射を採用。
廃棄の際に便利なガス抜きボタン付き。

対象害虫ムカデ、ケムシ、ヤスデ、クモ、クロアリ、シロアリ、ダンゴムシ、ガ、ハチ、アブ、カメムシ等、計34種類 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、シフルトリン) 利用場所屋外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89831454 - 40148211 4901080066503 虫コロリアース アース製薬 虫コロリアース アース製薬 1本(300mL) 869 税込956 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89831454 - 61325829 - イヤな虫キンチョール ムカデ・アリ・タカラダニ・カメムシ 金鳥(KINCHO) イヤな虫キンチョール ムカデ・アリ・タカラダニ・カメムシ 金鳥(KINCHO) 1個(450mL) 1,080 税込1,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89831454
2023-08-07
用途:
虫の侵入があったとき
しおきデンタルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

1階の店舗でムカデやダンゴムシが自動ドアの隙間から入ってくることが悩みでした。こちらを自動ドアの隙間に満遍なく噴霧したところ、顕著に侵入が少なくなりました。とてもストレスだったので、こちらの商品を使ってみて良かったです。お勧めします。

1人が参考にしています
2023-07-04
用途:
害虫の除去
電気・ガス・熱供給・水道業

ピンポイントで当てやすいので、とても使いやすく長年使っています。近隣のホームセンターで売ってないのでいつもモノタロウさんで買っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89831454
2022-09-14
用途:
目地や棚の隙間に潜む害虫対策に
製造業

かなり効果があるのではないでしょうか。ピンポイントで噴射できるので使いやすいです。

対象商品:
89831454
2022-06-02
用途:
害虫駆除
不動産業

5月に入って、ルーフバルコニーのコンクリート台部分に、体調1mmほどの小さな赤い虫を10数匹余り見付け、調べた所、カベアナタカラダニということで、効能にあった「イヤな虫キンチョールN」を購入しました。床面と立上りの隙間から出るようだったので、ジェット水流で、数度見かける度に、外構へ洗い流した所、いなくなりました。虫を潰した体液は害になるそうなので、殺虫剤をかけてから、水で外溝へ洗い流す対応が良かったです。今の所、見かけなくなりました。他のイヤな虫にも使用しています。

対象商品:
89831454
2020-10-12
用途:
倉庫の虫退治
教育・研究機関

使用後1ヶ月程度残効があるとの事を期待して使用しています。完全には防げていませんが、使用後は虫の再侵入が減っているような気がします。

対象商品:
89831454
2019-10-03
用途:
色々な害虫の殺虫剤
建設業・工事業

他メ―カ―等使用してみましたが、此の製品が良く効果あり、使用したています。

対象商品:
89831454
2015-10-03
用途:
害虫の侵入防止

期待以上の効き目に再度購入します。

対象商品:
89831454
2015-08-25
用途:
ムカデに

ムカデ駆除に使用しました。近寄らなく成りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする